Referenties
Pferd Tools:GSB 1310 A 80
Rubix:23083149
Fabrikant:42203108
EAN:4007220147733

Productdetails : PFERD SLIJPHULZEN GSB 1310 A 80
Leverbaar in cilindrische en conische vorm. Slijpmiddel: korund A. -Voor universele slijpopgaven van fijn tot zeer fijn slijpen op metalen en andere materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 13 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Korrel | 80 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 64,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
