Referenties
Pferd Tools:GSB 6030 A 50
Rubix:23083181
Fabrikant:42211103
EAN:4007220148532



Productdetails : PFERD SLIJPHULZEN GSB 6030 A 50
Verkrijgbaar in cilindrische en conische vormen. Slijpmiddel: korund A Geschikt voor universele slijpwerkzaamheden, van fijn tot zeer fijn slijpen op metalen en andere materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 60 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Korrel | 50 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 143,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 173,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
