Referenties
Pferd Tools:GSB 1020 A 150
Rubix:23083147
Fabrikant:42202115
EAN:4007220147719

Productdetails : PFERD SLIJPHULZEN GSB 1020 A 150
Verkrijgbaar in cilindrische en conische vorm. Schuurmiddel: korund A is geschikt voor slijpwerkzaamheden met universele toepassing, van fijn slijpen tot zeer fijn slijpen op metalen en andere materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 10 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Korrel | 150 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,73 excl. BTW
/ stuk
€ 0,88 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden