Referenties
Pferd Tools:GSB 3020 A 60
Rubix:23085486
Fabrikant:42208105
EAN:4007220148129



Productdetails : PFERD SLIJPBAND GSB 3020 A 60
Verkrijgbaar in cilindrische en conische vormen. Slijpmiddel: korund A Geschikt voor universele slijpwerkzaamheden, van fijn tot zeer fijn slijpen op metalen en andere materialen.
Toepassingen
Geschikt voor universele slijpwerkzaamheden, van fijn tot zeer fijn slijpen op metalen en andere materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 30 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Korrel | 60 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 72,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen