Referenties
Pferd Tools:KSB0610A150
Rubix:23085530
Fabrikant:42226115
EAN:4007220148884

Productdetails : PFERD SLIJPBAND KSB 0610 A 150
Slijpmiddel: korund A Geschikt voor universele slijpwerkzaamheden, van fijn slijpen tot zeer fijn slijpen op metalen en andere materialen.
Sterke punten
Het specifieke fabricageproces garandeert een uitzonderlijke levensduur, zelfs bij de meest veeleisende toepassingen. Bijzonder hoge materiaalafname. Zeer agressief slijpproduct.
Toepassingen
Universele bewerking op vele materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 6 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Korrel | 150 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
