Referenties
Pferd Tools:KSB 3825 A 150
Rubix:23083110
Fabrikant:42239515
EAN:4007220149409



Productdetails : PFERD SLIJPHULZEN KSB 3825 A 150
Slijpmiddel: korund A Geschikt voor universele slijpwerkzaamheden, van fijn slijpen tot zeer fijn slijpen op metalen en andere materialen.
Sterke punten
Het specifieke fabricageproces garandeert een uitzonderlijke levensduur, zelfs bij de meest veeleisende toepassingen. Bijzonder hoge materiaalafname. Zeer agressief slijpproduct.
Toepassingen
Universele bewerking op vele materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 38 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Korrel | 150 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,50 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 38,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
