Referenties
Pferd Tools:GSB 2220 CO-COOL 80
Rubix:23088525
Fabrikant:42207308
EAN:4007220772232



Productdetails : PFERD SCHUURHULS GSB CO-COOL 2220 K80
Toegevoegde actieve stoffen verbeteren de materiaalafname, voorkomen dichtsmeren en maken warmtevrij slijpen mogelijk. Verkrijgbaar in cilindrische en conische vormen. Slijpmiddel: COCOOL keramische korrel Voor agressief slijpen met zeer hoge verspaningscapaciteit op harde, taaie materialen met slechte warmtegeleiding.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 22 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Korrel | 80 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 90,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
