NORTON SLIJPSTEEN 01 200X25X32 38A100JVS 45 M/S
Wielen Gereedschapskamer - 38A
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Norton:66243570496
Rubix:A0091670
EAN:3157625820074

Documenten
Productdetails : NORTON SLIJPSTEEN 01 200X25X32 38A100JVS 45 M/S
De vitrificatie-slijpschijven van Norton zijn al generaties lang de norm – toonaangevend met technologische verbeteringen om de prestaties en productiviteit van uw gereedschap en frezen te maximaliseren bij slijp- en verscherpbewerkingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Buitendiameter | 200 mm |
| Binnendiameter | 32 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Aangepaste tariefcode | 68042300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,24 excl. BTW
/ stuk
€ 81,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen