BAHCO SLIJPSCHIJF 230X6.5 A24P IN ME 3921-230-T27-IM
Slijpschijf
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:3921-230-T27-IM
Rubix:A0771002
EAN:7314150454792






Technische samenvatting
| Diameter | 230 mm |
|---|---|
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Dikte | 6,5 mm |
Documenten
Productdetails : BAHCO SLIJPSCHIJF 230X6.5 A24P IN ME 3921-230-T27-IM
Hoogwaardige schijven voor het slijpen van alle soorten roestvrij staal en metaal
Optimale materiaalverwijderingssnelheid
Langere levensduur van het product, wat resulteert in minder stilstand en afval.
Versterkte glasvezelweefsels voor maximale veiligheid en stabiliteit
Minder risico op spiervermoeidheid dankzij lage trillingen
Vrij van ijzer, zwavel en chloride
OSA-gecertificeerd, in overeenstemming met EN12413
Optimale materiaalverwijderingssnelheid
Langere levensduur van het product, wat resulteert in minder stilstand en afval.
Versterkte glasvezelweefsels voor maximale veiligheid en stabiliteit
Minder risico op spiervermoeidheid dankzij lage trillingen
Vrij van ijzer, zwavel en chloride
OSA-gecertificeerd, in overeenstemming met EN12413
Sterke punten
Schurende hoogwaardige slijpschijven voor inox en metaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 230 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Dikte | 6,5 mm |
| Type schuurmiddel | aluminiumoxide |
| Model | 3921-230-t27-im |
| Serie | 3921 |
| Korrel | 24 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 148,25 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 179,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen