NORTON AFBRAAMSCHIJF NOR A30S 230X6,4X22,23 T27 (PK=10ST)
Norton Vulcan - Afbraamschijven
Zie technische informatieReferenties
Norton:66252925529
Rubix:A0036304


Technische samenvatting
| Diameter | 230 mm |
|---|---|
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Dikte | 6,4 mm |
Productdetails : NORTON AFBRAAMSCHIJF NOR A30S 230X6,4X22,23 T27 (PK=10ST)
Afbraamschijven voor het bewerken van metaal en RVS. De Vulcan levert een goede verspaning, is comfortabel en heeft een goede standtijd. Ook geschikt voor de accu haakse slijper. De schijven zijn ijzer-, zwavel- en chloorvrij.
Disc Grinding for angle grinder - METAL INOX - Norton VULCAN - 230x6.4x22.23mm
Sterke punten
Snel afbramen van metaal en RVS / Goede verspaning
Toepassingen
Goede prijs-kwaliteitverhouding
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 230 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Dikte | 6,4 mm |
| Type schuurmiddel | aluminiumoxide |
| Vorm | rond |
| Model | a 30 s-bf27 |
| Serie | vulcan |
| Korrel | 30 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,36 excl. BTW
/ pak
€ 83,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen