SPEEDOFLEX AFBRAAMSCHIJF STAAL A24/30RS 230X6,4X22,23 T27
Slijpschijf
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Flexovit:66252829257
Rubix:23421214
EAN:8711479184086




Technische samenvatting
| Buitendiameter | 230 mm |
|---|---|
| Breedte | 6,4 mm |
| Binnendiameter | 22,23 mm |
Documenten
Productdetails : SPEEDOFLEX AFBRAAMSCHIJF STAAL A24/30RS 230X6,4X22,23 T27
Over de hele wereld worden Flexovit-snij- en slijpschijven op grote schaal gebruikt in tal van industrieën, waaronder de lucht- en ruimtevaart, de automobielindustrie, gieterijen, fabricage, scheepsbouw en bouw. Het brede assortiment van Flexovit biedt hoogwaardige, krachtige industriële oplossingen. De hoogwaardige producten van Flexovit worden ondersteund door een team van ervaren productingenieurs die de technische ondersteuning bieden die moderne industriële bedrijven nodig hebben. Het voorraadleveringsprogramma van Flexovit garandeert een snelle en betrouwbare beschikbaarheid. Daarom is Flexovit het favoriete merk van professionele gebruikers van slijpschijven. In dit gedeelte presenteren we ons geavanceerde industriële assortiment doorslijp- en slijpschijven voor een breed scala aan doorslijp- en slijptoepassingen.
Toepassingen
Slijpen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Buitendiameter | 230 mm |
| Breedte | 6,4 mm |
| Binnendiameter | 22,23 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 93,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen