PFERD STIFTSTEEN A 11 6 AR 30 O 5V

Slijpstenen op staaf A 11 6 AR 30 O 5 V

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:A 11 6 AR 30 O5V STEEL EDGE
Rubix:23080404
Fabrikant:35511273
EAN:4007220117200
PFERD STIFTSTEEN A 11 6 AR 30 O 5V

Technische samenvatting

Diameter22 mm
Asdiameter6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD STIFTSTEEN A 11 6 AR 30 O 5V


Slijpstenen op stang vervaardigd op basis van een keramisch bindmiddel en van korund.

Sterke punten

Dankzij de combinatie van zeer duurzame en hard bindende korrels, hebben deze staaftype slijpstenen een zeer lange levensduur en een goede verwijderingsvolume per tijdeenheid.

Toepassingen

Zeer geschikt voor gebruik in hoeken en trimwerk op staalwerk.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter22 mm
Asdiameter6 mm
Toepassinghardheid o/ar: korund superieur roze 25 - 40 m/s.
Lengte50 mm
Korrel30
Aangepaste tariefcode68042230
58,70 excl. BTW
/ 10 stuks
71,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen