GEDORE SLIPRATEL ZONDER RING 30", 760MM - 31 K 30
Slipratel zonder ring - 31 K
Zie technische informatieReferenties
Gedore:31 K 30
Rubix:10011481
Fabrikant:6243730
EAN:4010886624371

Productdetails : GEDORE SLIPRATEL ZONDER RING 30", 760MM - 31 K 30
• frictiesleutel voor inzetringen 31 R en 31 VR
• bijzonder geschikt voor de staal- en steigerbouw
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, mangaan-gefosfateerd
Slipratel zonder ring 30", 760 mm frictiesleutel voor inzetringen 31 R en 31 VR bijzonder geschikt voor de staal- en steigerbouw tot 30" met vaste handgreep, vanaf 35" met opsteek-stang GEDORE-vanadium staal 31CrV3, mangaan-gefosfateerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2435 g |
| Lengte | 760 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 2435 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 219,92 excl. BTW
/ stuk
€ 266,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
