GEDORE SLIPRATEL ZONDER RING 40", 960MM - 31 K 40
Slipratel zonder ring - 31 K
Zie technische informatieReferenties
Gedore:31 K 40
Rubix:10011483
Fabrikant:6244030
EAN:4010886624401

Productdetails : GEDORE SLIPRATEL ZONDER RING 40", 960MM - 31 K 40
• frictiesleutel voor inzetringen 31 R en 31 VR
• bijzonder geschikt voor de staal- en steigerbouw
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, mangaan-gefosfateerd
Slipratel zonder ring 40", 960 mm frictiesleutel voor inzetringen 31 R en 31 VR bijzonder geschikt voor de staal- en steigerbouw tot 30" met vaste handgreep, vanaf 35" met opsteek-stang GEDORE-vanadium staal 31CrV3, mangaan-gefosfateerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6480 g |
| Lengte | 960 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 6480 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 452,43 excl. BTW
/ stuk
€ 547,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
