Referenties
Facom:R.180HX
Rubix:10562542
EAN:3662424080548

Productdetails : FACOM DOORSTEEKRATEL 1/4" MET 180GR. FLEX KOP R.180HX
Sterke punten
•Speciale ratel voor dopsleutelserie R.HX. Buitenste dopsleutelaandrijving door de 11 mm zeskant. Ratel-/dopsleutelset 2 keer compacter dan een standaard ratel-/dopsleutelset. Ideaal in kleine ruimtes
180° flexibele kop
De knop vergrendelt de kop in de juiste positie. 13 vergrendelingsposities
60-tands mechanisme voor stappen van 6°
Eenvoudig omdraaien van de hendel, zelfs met handschoenen aan. Geeft de draairichting aan
180° flexibele kop
De knop vergrendelt de kop in de juiste positie. 13 vergrendelingsposities
60-tands mechanisme voor stappen van 6°
Eenvoudig omdraaien van de hendel, zelfs met handschoenen aan. Geeft de draairichting aan
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4 in '' |
| Lengte | 115 mm |
| Diameter | 22 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,83 excl. BTW
/ stuk
€ 45,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
