Referenties
Bikon:DK0112200
Rubix:01440427




Productdetails : DOBIKON 1012 200X260 SPANSET
Bikon vergrendeling 1012
Locking Device type Dobikon 1012
Sterke punten
Zelfcentrerend hoog koppel
Toepassingen
Ideaal voor starre as-naafverbinding
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 23 g |
| Type | 1012 |
| Asdiameter | 200 mm |
| Boordiameter | 200 mm |
| Totale lengte met schroeven | 164 mm |
| Totale lengte zonder schroeven | 148 mm |
| Overdraagbaar draaimoment | 144500 N.m |
| Buitendiameter | 260 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.292,20 excl. BTW
/ stuk
€ 1.563,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen