SPARTEX RVS A4 KRAALRING (ROSET) GEDRAAID EF27-619 M8X16X4,5
Sluitringen Cuvette decolletée
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONCUVD8A4
Rubix:0899109113
Fabrikant:27619408
EAN:4043377215147


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 8 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 16 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 KRAALRING (ROSET) GEDRAAID EF27-619 M8X16X4,5
SPARTEX RVS A4 KRAALRING (ROSET) GEDRAAID EF27-619 M8X16X4,5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Norm | NFE 27619 |
| Metrische diameter | M8 |
| Dikte | 4,5 mm |
| Type | sluitring voor diepgetrokken kom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,21 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 65,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen