SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE L NFE25-513 M16
AFNOR sluitringen, vorm L
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONLU16A4/50
Rubix:08261761
Fabrikant:255144L16
EAN:4043377141446


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 16 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 40 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE L NFE25-513 M16
SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE L NFE25-513 M16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Binnendiameter | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Norm | NFE 25514 |
| Metrische diameter | M16 |
| Maat | l |
| Dikte | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,46 excl. BTW
/ stuk
€ 0,55 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
16 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
40 mm
Metrische diameter
M16