Referenties
Vervangen ref.:RONPLAT39.100HVZ
Spartex:RON36ZISO
Rubix:08911386
Fabrikant:007091.00100.0360.000
EAN:4051426184818


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 36 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 126 / ISO 7091 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 100HV SLUITRING VLAK D126/I7091 M36
Normale platte rondel D.36X66X5 - verzinkt staal klasse C ISO 7091 (DIN 126)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 36 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 126 / ISO 7091 |
| Metrische diameter | M36 |
| Dikte | 5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 133,61 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 161,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
36 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
Norm
Metrische diameter
M36