SPARTEX RVS A4 KRAALRING (ROSET) GESTANST EF27-619 M3X6,5X0
Sluitringen Cuvette decolletée
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONCUVE3A4
Rubix:A0823115
Fabrikant:2761943
EAN:4043377403711


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 3 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 6,5 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 KRAALRING (ROSET) GESTANST EF27-619 M3X6,5X0
SPARTEX RVS A4 KRAALRING (ROSET) GESTANST EF27-619 M3X6,5X0
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Binnendiameter | 3 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 6,5 mm |
| Norm | NFE 27619 |
| Metrische diameter | M3 |
| Dikte | 0 mm |
| Type | sluitring voor dieptrekkom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,00 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 44,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen