ELVZ 100HV SLUITRING VLAK L NF25-513 M10
Vlakke sluitring type L NF E25-513 Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:38065.100.001
Rubix:08919962
EAN:8715492776426

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 10,5 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 27 mm |
Productdetails : ELVZ 100HV SLUITRING VLAK L NF25-513 M10
Vlakke sluitring type L NF E25-513 Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7,8 g |
| Binnendiameter | 10,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 27 mm |
| Norm | NFE 25513 |
| Metrische diameter | M10 |
| Maat | m10 |
| Dikte | 2 mm |
| Type | l |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,70 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 20,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Binnendiameter
10,5 mm
Buitendiameter
27 mm
Metrische diameter
M10