Referenties
Spartex:RON10ZISO
Rubix:A0934389
Fabrikant:007091.00100.0100.000
EAN:4051426184726


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Verzinkt Staal |
|---|---|
| Buitendiameter | 10 mm |
| Norm | ISO 7091 |
Productdetails : SPARTEX SLUITRING VLAK ELVZ 100HV D126/I7091 M10
Normale platte onderlegschijf D.10X20X2 - verzinkt staal klasse C ISO 7091 (DIN 126)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 10 mm |
| Norm | ISO 7091 |
| Metrische diameter | M10 |
| Dikte | 2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Binnendiameter
Select...
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
Norm
Metrische diameter
M10