THVZ 140HV CARROSSERIERING D9021 3XD M8X24X2,0MM
Vlakke sluitring buitendiameter ~ 3 x d DIN 9021 Thermisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:38212.080.001
Rubix:08360043
EAN:8715494514644

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 8,4 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 24 mm |
Productdetails : THVZ 140HV CARROSSERIERING D9021 3XD M8X24X2,0MM
Vlakke sluitring buitendiameter ~ 3 x d DIN 9021 Thermisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6,8 g |
| Binnendiameter | 8,4 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 24 mm |
| Norm | DIN 9021 |
| Metrische diameter | M8 |
| Maat | m8 |
| Dikte | 2 mm |
| Type | vlakke sluitring (fender) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,08 excl. BTW
/ stuk
€ 0,10 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden