SPARTEX RVS A4 SLUITRING D440R M10X3X34
Sluitringen voor houten constructies vorm R
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONR11A4
Rubix:08257153
Fabrikant:04404110
EAN:4043377036421


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 11 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 3 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLUITRING D440R M10X3X34
SPARTEX RVS A4 SLUITRING D440R M10X3X34
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 11 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 3 mm |
| Norm | DIN 440 |
| Metrische diameter | M10 |
| Dikte | 34 mm |
| Type | sluitringen voor houten constructies vorm r |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,27 excl. BTW
/ stuk
€ 0,32 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
11 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
3 mm
Metrische diameter
M10