SPARTEX RVS A2 SLUITRING ZF D125-1A M16

Sluitringen vorm A

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RON17A2
Rubix:08251129
Fabrikant:01252170
EAN:4043377023766
SPARTEX RVS A2 SLUITRING ZF D125-1A M16

Technische samenvatting

Binnendiameter17 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLUITRING ZF D125-1A M16


SPARTEX RVS A2 SLUITRING ZF D125-1A M140 HVX17

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Binnendiameter17 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter30 mm
NormDIN 125
Metrische diameterM17
Dikte3 mm
€ 0,09 excl. BTW
/ stuk
€ 0,11 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Binnendiameter

17 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

30 mm

Norm

Metrische diameter

M17