Referenties
Spartex:RON1,7A4
Rubix:08255378
Fabrikant:01254017
EAN:4043377023971


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 1,7 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 4 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 140HV SLUITRING ZF D125-1A/I7089 M1,6
SPARTEX RVS A4 SLUITRING ZF D125-1A M140HVX1,7
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2000 |
|---|---|
| Binnendiameter | 1,7 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 4 mm |
| Norm | DIN 125 / ISO 7089 |
| Metrische diameter | M1,6 |
| Dikte | 0,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,01 excl. BTW
/ stuk
€ 0,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
1,7 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
4 mm
Norm
Metrische diameter
M1,6