SPARTEX RVS A2 SLUITRING 440 M18X56X5
Sluitringen voor houten constructies vorm R
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONV18A2
Rubix:A0819955
Fabrikant:044020180
EAN:4043377036186


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 18 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 56 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLUITRING 440 M18X56X5
SPARTEX RVS A2 SLUITRING 440 M18X56X5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Binnendiameter | 18 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 56 mm |
| Norm | DIN 440 |
| Metrische diameter | M18 |
| Dikte | 5 mm |
| Type | sluitringen voor houten constructiewerken v |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,51 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 63,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
18 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
56 mm
Metrische diameter
M18