ELVZ 200HV SLUITRING ZF D125-1A/I7089 M6
Vlakke sluitring DIN 125-1A Staal 200HV Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:38093.060.001
Rubix:08916970
EAN:8715492777973

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 6 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 12 mm |
Productdetails : ELVZ 200HV SLUITRING ZF D125-1A/I7089 M6
Vlakke sluitring DIN 125-1A Staal 200HV Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,02 g |
| Binnendiameter | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Norm | DIN 125 / ISO 7089 |
| Metrische diameter | M6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,01 excl. BTW
/ stuk
€ 0,02 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
6 mm
Metrische diameter
M6