SPARTEX RVS A4 SLUITRING 440 M8X28X3
Sluitringen voor houten constructies vorm R
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONV9A4
Rubix:A0819945
Fabrikant:04404090
EAN:4043377036414


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 9 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 28 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLUITRING 440 M8X28X3
SPARTEX RVS A4 SLUITRING 440 M8X28X3
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 9 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 28 mm |
| Norm | DIN 440 |
| Metrische diameter | M8 |
| Dikte | 3 mm |
| Type | sluitringen voor houten constructies vorm v |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,14 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 31,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
9 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
28 mm
Metrische diameter
M8