Referenties
Spartex:RONZ16.200HVGA
Rubix:0899101429
Fabrikant:007089.00200.0160.000
EAN:4043952777695


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 17 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 30 mm |
Productdetails : SPARTEX THVZ 200HV SLUITRING ZF D125-1A/I7089 M16
ISO 7089 Staal 200 HV warmverzinkt Vlakke onderlegschijven gestanst,zonder fase Afmeting: 16/17 x30x3 VE=S (250 stuks)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2650 g |
| Binnendiameter | 17 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Norm | DIN 125 / ISO 7089 |
| Metrische diameter | M16 |
| Dikte | 3 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73182200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,30 excl. BTW
/ 250 stuks
€ 47,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen