140HV SLUITRING M.FACET D125-1B/I7090 M14
Vlakke sluitring met facet DIN 125-1B Staal 140HV Blank
Zie technische informatieReferenties
Fabory:38160.140.001
Rubix:08913747
EAN:8715492086907

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 14 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 14 mm |
Productdetails : 140HV SLUITRING M.FACET D125-1B/I7090 M14
Vlakke sluitring met facet DIN 125-1B Staal 140HV Blank
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8,62 g |
| Binnendiameter | 14 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 14 mm |
| Norm | DIN 125 / ISO 7090 |
| Metrische diameter | M14 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,94 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 20,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen