SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE M NFE25-513 M10

AFNOR sluitringen, vorm L

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RONMU10A4/100
Rubix:08261741
Fabrikant:255144M10
EAN:4043377141521
SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE M NFE25-513 M10
brand logo

Technische samenvatting

Binnendiameter10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Buitendiameter22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE M NFE25-513 M10


SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE M NFE25-513 M10
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Binnendiameter10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Buitendiameter22 mm
NormNFE 25514
Metrische diameterM10
Maatm
Dikte2 mm
0,09 excl. BTW
/ stuk
0,11 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Binnendiameter

10 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

22 mm

Metrische diameter

M10