SPARTEX RVS A2 SLUITRING D433 M4X8X0,5

Sluitringen voor inbusbouten

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RONTCPLAT4,3A2
Rubix:08260220
Fabrikant:0433243
EAN:4043377032966
SPARTEX RVS A2 SLUITRING D433 M4X8X0,5

Technische samenvatting

Binnendiameter4,3 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLUITRING D433 M4X8X0,5


SPARTEX RVS A2 SLUITRING D433 M4X8X0,5

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Binnendiameter4,3 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter8 mm
NormDIN 433
Metrische diameterM4
Dikte0,5 mm
€ 0,00 excl. BTW
/ stuk
€ 0,01 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Binnendiameter

4,3 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

8 mm

Norm

Metrische diameter

M4