Referenties
Spartex:RONEPAIS21A4
Rubix:08253718
Fabrikant:73494210
EAN:4043377152244


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 21 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 0 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLUITRING ZWAAR SPANBUS D7349 M20
SPARTEX RVS A4 SLUITRING ZWAAR SPANBUS D7349 M20X0X8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Binnendiameter | 21 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 0 mm |
| Norm | DIN 7349 |
| Metrische diameter | M20 |
| Dikte | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,34 excl. BTW
/ stuk
€ 1,62 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
21 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
Metrische diameter
M20