Referenties
Fabory:38420.060.001
Rubix:08911413
EAN:8715493299863

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Staal |
|---|---|
| Buitendiameter | 16 mm |
| Norm | DIN 7349 |
Productdetails : SLUITRING ZWAAR SPANBUS D7349 M6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4 g |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Norm | DIN 7349 |
| Metrische diameter | M6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,04 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 8,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Metrische diameter
M6