SPARTEX RVS A2 SLUITRING D7989-1 M16X30X8
Sluitringen voor staalconstructies
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONPP16A2
Rubix:A0829587
Fabrikant:7989216
EAN:4043377179838


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 16 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 30 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLUITRING D7989-1 M16X30X8
SPARTEX RVS A2 SLUITRING D7989-1 M16X30X8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Binnendiameter | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Norm | DIN 7389 |
| Metrische diameter | M16 |
| Dikte | 8 mm |
| Type | sluitringen voor staalconstructies |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,27 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 30,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen