Referenties
Spartex:RONP27X50X5GA
Rubix:A0860499
Fabrikant:014399.00204.0270.000
EAN:4043952694657


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 27 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | EN 14399 |
Productdetails : SPARTEX THVZ HV10 VOORSPANRING HV EN14399-6 M27
Onderlegplaat PEINER D.27 - warmgegalvaniseerd staal 300HV EN 14399-6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 27 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | EN 14399 |
| Metrische diameter | M27 |
| Dikte | 27 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,35 excl. BTW
/ stuk
€ 1,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen