SPARTEX RVS A4 SLUITRING D440R M6X2X22
Sluitringen voor houten constructies vorm R
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONR6,6A4
Rubix:08257151
Fabrikant:0440466
EAN:4043377036490


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 6,6 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 2 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLUITRING D440R M6X2X22
SPARTEX RVS A4 SLUITRING D440R M6X2X22
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Binnendiameter | 6,6 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 2 mm |
| Norm | DIN 440 |
| Metrische diameter | M6 |
| Dikte | 22 mm |
| Type | sluitringen voor houten constructie vorm r |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,08 excl. BTW
/ stuk
€ 0,10 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
6,6 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
2 mm
Metrische diameter
M6