Referenties
Spartex:RONLARGA21/100
Rubix:08913373
Fabrikant:006797.00001.9210.000
EAN:4043952475461


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 21 mm |
Productdetails : SPARTEX TANDVEERRING AZ OPEN-BU D6797A M20
Waaieronderlegschijven, vorm A (extern) D.21 veerstaal DIN 6797 Verpakking = 100p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 21 mm |
| Norm | DIN 6797 |
| Metrische diameter | M20 |
| Dikte | 1,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,33 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 31,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen