SPARTEX RVS A2 SLUITRING ZF D125-1A M42

Sluitringen vorm A

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RON43A2
Rubix:08251138
Fabrikant:01252430
EAN:4043377023889
SPARTEX RVS A2 SLUITRING ZF D125-1A M42

Technische samenvatting

Binnendiameter43 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter78 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLUITRING ZF D125-1A M42


SPARTEX RVS A2 140HV SLUITRING ZF D125-1A M42X78X7

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Binnendiameter43 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter78 mm
NormDIN 125
Metrische diameterM42
Dikte7 mm
€ 2,03 excl. BTW
/ stuk
€ 2,46 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Binnendiameter

43 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

78 mm

Norm

Metrische diameter

M42