Referenties
Fabory:38157.180.001
Rubix:08911367
EAN:8715493628236

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Staal |
|---|---|
| Buitendiameter | 14 mm |
| Norm | DIN 125 / ISO 7089 |
Productdetails : THVZ 140HV SLUITRING ZF D125-1A/I7089 M18
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 14,7 g |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 14 mm |
| Norm | DIN 125 / ISO 7089 |
| Metrische diameter | M18 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,38 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 50,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen