SPARTEX RVS A4 140HV SLUITRING ZF D125-1A M45X85X7

Sluitringen vorm A

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RON46A4
Rubix:08261776
Fabrikant:01254460
EAN:4043377024206
SPARTEX RVS A4 140HV SLUITRING ZF D125-1A M45X85X7
brand logo

Technische samenvatting

Binnendiameter46 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Buitendiameter85 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 140HV SLUITRING ZF D125-1A M45X85X7


SPARTEX RVS A4 140HV SLUITRING ZF D125-1A M45X85X7
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter46 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Buitendiameter85 mm
NormDIN 125
Metrische diameterM45
Dikte7 mm
36,44 excl. BTW
/ 10 stuks
44,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Binnendiameter

46 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

85 mm

Norm

Metrische diameter

M45