Referenties
Spartex:RONGOUJG5,5A2
Rubix:08258231
Fabrikant:1441255
EAN:4043377134769


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 5,5 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 10 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLUITRING V/GAFFELPEN D1441 5,5X10X0,8
SPARTEX RVS A2 SLUITRING V/GAFFELPEN D1441 M5,5X10X0,8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Binnendiameter | 5,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 10 mm |
| Norm | DIN 1441 |
| Metrische diameter | M5 |
| Dikte | 0,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,12 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 2,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
5,5 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
10 mm
Metrische diameter
M5