SPARTEX RVS A2 200HV CARROSSERIERING I7093 M10
Platte sluitringen, groot, 200 HV
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONLU10A2ISO
Rubix:A0690943
Fabrikant:7093210
EAN:4043377309389


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 10 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 30 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 200HV CARROSSERIERING I7093 M10
SPARTEX RVS A2 200HV CARROSSERIERING I7093 M10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Binnendiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Norm | ISO 7093 |
| Metrische diameter | M10 |
| Dikte | 2,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,17 excl. BTW
/ stuk
€ 0,21 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden