Referenties
Spartex:RONAERGOT19
Rubix:08914090
Fabrikant:000432.00000.0190.000
EAN:4043952070161


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 19 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
| Buitendiameter | 19 mm |
Productdetails : SPARTEX ST NOKBORGPLAAT D432 M18
Borgringen met stift D.19 ruw staal DIN 432
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 457,5 g |
| Binnendiameter | 19 mm |
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
| Buitendiameter | 19 mm |
| Norm | DIN 432 |
| Type | spartex st nokborgplaat d432 m18 |
| Metrische diameter | M18 |
| Dikte | 4,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73182100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,09 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 70,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
19 mm
Buitendiameter
19 mm
Type
spartex st nokborgplaat d432 m18
Metrische diameter
M18