SPARTEX RVS A2 TANDVEERRING A OPEN-BU D6797A M8X14X0,8

Ventilatorringen, vorm A

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RONLARGA8,2A2
Rubix:A0823073
Fabrikant:67972082
EAN:4043377145635
SPARTEX RVS A2 TANDVEERRING A OPEN-BU D6797A M8X14X0,8

Technische samenvatting

Binnendiameter8,2 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter14 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 TANDVEERRING A OPEN-BU D6797A M8X14X0,8


SPARTEX RVS A2 TANDVEERRING A OPEN-BU D6797A M8X14X0,8

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Binnendiameter8,2 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter14 mm
NormDIN 6797
Typewaaierringen, vorm a
Metrische diameterM8
Dikte0,8 mm
KwaliteitsklasseA2
€ 15,10 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 18,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Binnendiameter

8,2 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

14 mm

Type

Metrische diameter

M8