Referenties
Vervangen ref.:RONA27/50
Spartex:RONAZA28Z
Rubix:08913443
Fabrikant:006798.00101.0280.000
EAN:4043952477687


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 28 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 28 mm |
Productdetails : SPARTEX ELVZ TANDVEERRRING AZ GESLOTEN-BU D6798A M27
DIN 6798 veerstaal Vorm I waaierplaten I binnengetand Afmeting: I 2,5
Het gebruik van de volgende borgmiddelen is niet effectief:
• Veerringen DIN 127 en DIN 128, evenals veerschijven DIN 137 .
Deze normen hebben bij schroefverbindingen
met hogere sterkte (vanaf 5.6) geen borgwerking, omdat ze slechts platgedrukt
worden en geen zettingsverliezen kunnen compenseren.
• Waaierplaten DIN 6798
• Tandschijven DIN 6797
• Borgplaatjes DIN 93, DIN 432, DIN 463
• Borgnapjes DIN 526
• Borgmoer DIN 7967 (palmoeren)
Al deze producten voldoen niet aan de borgvereisten. De normen zijn, rekening houdend met de stand van de techniek, ingetrokken.
Het gebruik van de volgende borgmiddelen is niet effectief:
• Veerringen DIN 127 en DIN 128, evenals veerschijven DIN 137 .
Deze normen hebben bij schroefverbindingen
met hogere sterkte (vanaf 5.6) geen borgwerking, omdat ze slechts platgedrukt
worden en geen zettingsverliezen kunnen compenseren.
• Waaierplaten DIN 6798
• Tandschijven DIN 6797
• Borgplaatjes DIN 93, DIN 432, DIN 463
• Borgnapjes DIN 526
• Borgmoer DIN 7967 (palmoeren)
Al deze producten voldoen niet aan de borgvereisten. De normen zijn, rekening houdend met de stand van de techniek, ingetrokken.
Ventilatorringen, vorm A (uitwendig) D.28 staal verzinkt DIN 6798
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1200 g |
| Binnendiameter | 28 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 28 mm |
| Norm | DIN 6798 |
| Metrische diameter | M27 |
| Dikte | 1,6 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73182100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,36 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 59,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
28 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
28 mm
Metrische diameter
M27