SPARTEX RVS A4 140HV SLUITRING ZF D125-1A M12

Sluitringen vorm A

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:RONCHANF13A4
Spartex:RON13A4
Rubix:08253489
Fabrikant:01254130
EAN:4043377024053
SPARTEX RVS A4 140HV SLUITRING ZF D125-1A M12

Technische samenvatting

Binnendiameter13 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Buitendiameter24 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 140HV SLUITRING ZF D125-1A M12


SPARTEX RVS A4 SLUITRING ZF D125-1A M140HVX13

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Binnendiameter13 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Buitendiameter24 mm
NormDIN 125
Metrische diameterM12
Dikte2,5 mm
€ 0,11 excl. BTW
/ stuk
€ 0,14 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Binnendiameter

13 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

24 mm

Norm

Metrische diameter

M12