TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL RS20B-2 LAMBDA

Standaard rollenketting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tsubaki:RS20B LAMBDA 2 OL (P=1-1/4'')
Rubix:01260567
Fabrikant:74000202004
EAN:8718472592559
TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL RS20B-2 LAMBDA

Technische samenvatting

Kettingrs20b-2 lambda offset link (ol)
Steek van de ketting31,75 mm
Profielduplex (2)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL RS20B-2 LAMBDA


Sinds 1917 heeft Tsubaki moto Chain Company een assortiment geavanceerde kettingproducten met uitzonderlijke kwaliteit en prestaties die eindgebruikers helpen te voldoen aan hun vereisten op het gebied van krachtoverbrenging en transport. Tsubaki introduceert met trots de 4e generatie, verbeterde BS/DIN Europese premiumketting. Het product is verkrijgbaar in kettingmaten van RF06B tot RS48B*. Simplex, duplex en triplex uitvoeringen staan tot uw beschikking.

Sterke punten

RF06B-ketting heeft vlakke schakelplaten
De verbindingsschakels zijn van het clip-type voor maten tot RS16B en van het cotter-type voor maten RS20B tot RS48B
De tussenplaat van de meerstrengskettingen RF06B en RS08B is een massieve plaat
Voor alle maten meerstrengskettingen wordt een dubbele klinknagel gebruikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kettingrs20b-2 lambda offset link (ol)
Steek van de ketting31,75 mm
Profielduplex (2)
Materiaalstaallegering
Gewicht259 g
Aantal sprong158
Diameter rol19,05 mm
€ 112,70 excl. BTW
/ stuk
€ 136,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen