Referenties
Tsubaki:RF2050HP CL (P=1-1/4'')
Rubix:01265548
Fabrikant:1013205002
EAN:8718472035438

Technische samenvatting
| Ketting | ansi double pitch hollow pin (hp) |
|---|---|
| Steek van de ketting | 31,75 mm |
Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL RF2050 HP
Tsubaki ANSI dubbele steek holleboutketting met meenemers heeft een holle pen waardoor hij kan worden gecombineerd met allerlei meenemers. Zulke kettingen worden gewoonlijk gebruikt in transportsystemen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 25 g |
| Ketting | ansi double pitch hollow pin (hp) |
| Steek van de ketting | 31,75 mm |
| Gewicht | 25 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,36 excl. BTW
/ stuk
€ 13,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen